Xelan - JARRETIERE OPTIQUE OM4 50-125 LC-LC 10M

MAYFLEX UK LIMITED

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • couleur de gaine - violet

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055540570051

Réf. Sonepar

05033057005

Réf. Fournisseur

XEJARROM4LCLC10

Réf. Commerciale

Xelan

type de fibre

multimode 50/125

nombre de fibres

2

longueur

10 m

type de connecteur raccordement 1

LC-Duplex

couleur de gaine

violet

catégorie

OM4

diamètre extérieur gaine fibre simple

2 mm

type de câble

duplex

type de connecteur raccordement 2

LC-Duplex

JARRETIÈRE OPTIQUE POUR FIBRE MULTIMODE OM4 50-125 CONNECTEURS LC-LC 10M