• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Xelan - XECOFF6U5 - COFFRET 6U PROF 500MM RAL9004

  • COFFRET 6U PROFONDEUR 500 MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG (=5006-0500)
    • Fabricant : Xelan
    • Réf. fabricant : XECOFF6U5
    • Référence Sonepar : 05033056473
    • EAN : 5055540564739
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

COFFRET 6U PROFONDEUR 500 MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier