Xelan - COFFRET 12U PROFONDEUR 500 MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG

Xelan - COFFRET 12U PROFONDEUR 500 MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG

MAYFLEX UK LIMITED

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - avant et arrière

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 635 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055540564777

Réf. Sonepar

05033056477

Réf. Fournisseur

XECOFF12U5

Réf. Commerciale

Xelan

niveau de montage

avant et arrière

largeur

600 mm

hauteur

635 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

12

couleur

noir

finition de la barre profilée

en forme de L

nombre de portes

1

type d'aération

passif

profondeur

500 mm

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.

60 kg

avec tôle de toit

Oui

avec mise à la terre

Non

avec porte frontale

Oui

matériau de la porte avant

acier

verrouillage de la porte avant

à un point

avec porte arrière

Non

matériau de la porte arrière

acier

verrouillage de la porte arrière

deux point

avec porte à hublot

Oui

avec parois latérales

Oui

avec socle

Non

avec gestion de câble vertical

Non

matériau

acier

finition de la surface

laqué / peint

modèle

avec cadre fixe

numéro RAL

9004

démontable

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Coffret informatique 12U profondeur 500mm noir - Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage

Les Atouts de l'article:

COFFRET 12U 500MM NOIR