Xelan - COFFRET 21U PROFONDEUR 600 MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
largeur - 600 mm
hauteur - 1037 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 21
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055540564715
Réf. Sonepar
05033056471
Réf. Fournisseur
XECOFF21U6
Réf. Commerciale
Xelan
niveau de montage
avant et arrière
largeur
600 mm
hauteur
1037 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
21
couleur
noir
finition de la barre profilée
en forme de L
nombre de portes
1
type d'aération
passif
profondeur
600 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
60 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Non
avec porte frontale
Oui
matériau de la porte avant
acier
verrouillage de la porte avant
à un point
avec porte arrière
Non
matériau de la porte arrière
acier
verrouillage de la porte arrière
deux point
avec porte à hublot
Oui
avec parois latérales
Oui
avec socle
Non
avec gestion de câble vertical
Non
matériau
acier
finition de la surface
laqué / peint
modèle
avec cadre fixe
numéro RAL
9004
démontable
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Coffret informatique 21U profondeur 600mm noir - Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage
Les Atouts de l'article:
COFFRET 21U 600MM NOIR