Xelan - BAIE RESEAUX 42U 800X800 RAL 9004 PORTE AVT-ARR + 4 MONTANTS + ROULETTES - CHARG

Xelan - BAIE RESEAUX 42U 800X800 RAL 9004 PORTE AVT-ARR + 4 MONTANTS + ROULETTES - CHARG

MAYFLEX UK LIMITED

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - avant et arrière

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 800 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055540564487

Réf. Sonepar

05033056448

Réf. Fournisseur

XEBAIE42U88

Réf. Commerciale

Xelan

niveau de montage

avant et arrière

largeur

800 mm

hauteur

800 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

42

couleur

noir

finition de la barre profilée

en forme de L

nombre de portes

2

type d'aération

passif

profondeur

2070 mm

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.

600 kg

avec tôle de toit

Oui

avec mise à la terre

Non

avec porte frontale

Oui

matériau de la porte avant

verre

verrouillage de la porte avant

à un point

avec porte arrière

Non

matériau de la porte arrière

acier

verrouillage de la porte arrière

deux point

avec porte à hublot

Oui

avec parois latérales

Oui

avec socle

Non

avec gestion de câble vertical

Oui

matériau

acier

finition de la surface

autre

modèle

avec cadre fixe

numéro RAL

9004

démontable

Oui

Baie informatique 42U 800X800 noire PORTE AVT-ARR + 4 MONTANTS + ROULETTES + Passe cable vertical - charge maximale 600kg