Xelan - PORTE SIMPLE VITREE LARGEUR 600 42U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - verre
couleur - noir
largeur - 600 mm
hauteur - 2070 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055540580111
Réf. Sonepar
05033058011
Réf. Fournisseur
XEPORT42U6V
Réf. Commerciale
Xelan
modèle
porte de verrouillage
matériau
verre
couleur
noir
largeur
600 mm
hauteur
2070 mm
PORTE SIMPLE VITREE LARGEUR 600 POUR BAIE 42U