Xelan - BAIE RESEAUX 42U 800X600 RAL 9004 PORTE AVT-ARR + 4 MONTANTS + ROULETTES - CHARG

Xelan - BAIE RESEAUX 42U 800X600 RAL 9004 PORTE AVT-ARR + 4 MONTANTS + ROULETTES - CHARG

MAYFLEX UK LIMITED

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - avant et arrière

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 2070 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055540564524

Réf. Sonepar

05033056452

Réf. Fournisseur

XEBAIE42U86

Réf. Commerciale

Xelan

niveau de montage

avant et arrière

largeur

800 mm

hauteur

2070 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

42

couleur

noir

finition de la barre profilée

en forme de L

nombre de portes

1

type d'aération

passif

profondeur

600 mm

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.

600 kg

avec tôle de toit

Oui

avec mise à la terre

Non

avec porte frontale

Oui

matériau de la porte avant

acier

verrouillage de la porte avant

à un point

avec porte arrière

Non

matériau de la porte arrière

acier

verrouillage de la porte arrière

deux point

avec porte à hublot

Oui

avec parois latérales

Oui

avec socle

Non

avec gestion de câble vertical

Oui

matériau

acier

finition de la surface

laqué / peint

modèle

avec cadre fixe

numéro RAL

9004

démontable

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Baie informatique 42U 800X600 noire PORTE AVT-ARR + 4 MONTANTS + ROULETTES + Passe cable vertical - charge maximale 600kg