Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6A U-FTP GRIS LSZH 0.5M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/FTP
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055540564395
Réf. Sonepar
05033056439
Réf. Fournisseur
XECORDC6AUFGR05
Réf. Commerciale
Xelan
type de câble
U/FTP
catégorie
6A (IEC)
longueur
0.5 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
gris
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
sans
finition ignifugée
Non
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
1x4
dimension AWG
26
CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATEGORIE 6A U-FTP GRIS LSZH 0.5M