Xelan - OBTURATEUR 19 POUCES NOIR 1U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
largeur - 485 mm
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055540564463
Réf. Sonepar
05033056446
Réf. Fournisseur
XEOBTU1U
Réf. Commerciale
Xelan
modèle
autre
matériau
métal
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
largeur
485 mm
couleur
noir
montage 482,6 mm (19 pouces)
Oui
hauteur
45 mm
numéro RAL
9005
OBTURATEUR 19 NOIR 1 UNITE