Xelan - BANDEAU DE 8 PRISES FR ELECTRIQUE AVEC VOYANT 1U

Xelan - BANDEAU DE 8 PRISES FR ELECTRIQUE AVEC VOYANT 1U

MAYFLEX UK LIMITED

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 8

  • nombre de raccordements USB - 0

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - métal

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055540564371

Réf. Sonepar

05033056437

Réf. Fournisseur

XEPDU8

Réf. Commerciale

Xelan

nombre de prises avec contact de terre

8

nombre de raccordements USB

0

Avec dispositif on/off

Non

protection contre les surtensions

Non

matériau

métal

couleur

noir

forme de boîtier

rectangulaire

nombre de prises européennes

8

nombre de prises CEE

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre

0

nombre de prises pour appareils froids

0

nombre de prises type Bipasso (Italie)

0

nombre de prises type P11 (Italie)

0

nombre de fiches type P17 (Italie)

0

nombre de prises norme française (type E)

8

nombre de prises type NEMA

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

interrupteur différentiel

Non

nombre de prises universelles multistandard

8

filtre anti-parasite réseau

Non

nombre d'autres prises de courant

0

courant nominal

16 A

section de conducteur

1.5 mm²

avec couvercle

Non

qualité du matériau

aluminium

numéro RAL (équivalent)

9005

transparent

Non

longueur d'alimentation

3 m

prise inclinée ou inclinable

Non

puissance max.

4000 W

protection contre les surintensités

Non

BANDEAU DE 8 PRISES FR ELECTRIQUE AVEC VOYANT 1 UNITE