XPE - Talkie walkie AM845 (la paire)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couverture - 10000 m
nombre de canaux - 8
puissance d'émission - 0.5 W
avec affichage - Oui
poids - 260 g
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
856062006258
Réf. Sonepar
01004010057
Réf. Fournisseur
10057
Réf. Commerciale
XPE
couverture
10000 m
nombre de canaux
8
puissance d'émission
0.5 W
avec affichage
Oui
poids
260 g
Talkie walkie AM845 (la paire)
Les Atouts de l'article:
Jusqu'à 968 combinaisons de canaux sont disponibles lorsque les 8 canaux sont combinés avec les 121 codes de confidentialité.Puissance: 500 mWJusqu’à 10 kms de portée en fonction du relief et autres conditionsRésistant aux légères projections d’eauLampe de poche à LED intégréeNotifications par vibration des appels entrants