XPE - Multiprise alu escamotable 3 prises - 2 USB et cable 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - rond
couleur - gris
nombre de prises avec contact de terre - 3
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760275710000
Réf. Sonepar
01004110110
Réf. Fournisseur
110110
Réf. Commerciale
XPE
modèle
encastré
forme
rond
couleur
gris
nombre de prises avec contact de terre
3
indice de protection (IP)
IP20
relevable
Oui
matériau
plastique
longueur
340 mm
diamètre
60 mm
nombre de raccordements USB
2
avec alimentation USB incorporée
Oui
Multiprise alu escamotable 3 prises - 2 USB et cable 2m
Les Atouts de l'article:
Ce bloc multiprises escamotable permet d’ajouter discrètement et en toute simplicité 3 prises de courant 2P+T ainsi que deux chargeurs USB au plan de travail d’une cuisine ou à un bureau.Les 3 prises de courant 2P+T vous permettront d’alimenter tout type d’appareils de cuisine ou de bureau.Les 2 sorties USB nous permettront de recharger tout type de mobiles (smartphones, tablettes, etc.)