XPE - Amplificateur secondaire encastrable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms - 20 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8436031617610
Réf. Sonepar
01004013204
Réf. Fournisseur
13204
Réf. Commerciale
XPE
modèle
amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms
20 W
Amplificateur secondaire encastrable
Les Atouts de l'article:
Amplificateur encastrable pour gamme KBSound STAR et Space STARSortie stéréo 10W + 10W (4Ω), 5W + 5W (8Ω), 2,5W + 2,5W (16Ω)Permet d’étendre le système à des enceintes / zones supplémentaires avec un maximum de 4 esclaves.Les esclaves et le maître peuvent être activés ensemble ou séparément, le volume du maître et des esclaves sera toujours le même.Tout le contrôle se fait via notre application KBSOUND.Alimentation et amplificateur additionnels (nécessaire selon installation en basse impédance)