XPE - Borne Escape P9 100W Bluetooth - USB - Noir

XPE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • Bluetooth - Oui

  • haut-parleur vertical - Oui

  • portable - Oui

  • fréquence - 20...20000 Hz

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5407005230022

Réf. Sonepar

01004062021

Réf. Fournisseur

62021

Réf. Commerciale

XPE

couleur

noir

Bluetooth

Oui

haut-parleur vertical

Oui

portable

Oui

fréquence

20...20000 Hz

Puissance restituée

100 W

système bass reflex

Oui

réglage du volume

Oui

indice de protection (IP)

IPX4

largeur

220 mm

hauteur

731 mm

profondeur

220 mm

Borne Escape P9 100W Bluetooth - USB - Noir