XPE - Multiprise verticale motorisee 3PC + 2 RJ45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - rond
couleur - gris
nombre de prises avec contact de terre - 3
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760275713926
Réf. Sonepar
01004000503
Réf. Fournisseur
FNM03R2
Réf. Commerciale
XPE
modèle
encastré
forme
rond
couleur
gris
nombre de prises avec contact de terre
3
indice de protection (IP)
IP20
relevable
Oui
matériau
acier inoxydable
longueur
461 mm
diamètre
111 mm
nombre de raccordements CAT 5E
2
Multiprise verticale motorisee 3PC + 2 RJ45
Les Atouts de l'article:
Ouverture fermeture entièrement motorisée.Bloc en aluminium argent.3 prises 2P+T, 2 RJ45 data (1in, 1 out)Alimentation : 16A / 250VAC - 50/60HzPuissance max : 4000W