Yokis - Bobine électronique à voyant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de commande 1 - 230...500 V
type de tension de commande 1 - AC
fonction - électronique avec préavis d'extinction
mode de pose - encastré
largeur en nombre de modules - 1
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3760054540712
Réf. Sonepar
00209454071
Réf. Fournisseur
BV40
Réf. Commerciale
Yokis
tension de commande 1
230...500 V
type de tension de commande 1
AC
fonction
électronique avec préavis d'extinction
mode de pose
encastré
largeur en nombre de modules
1
fréquence de tension de commande 1
50...50 Hz
type de tension de commande 2
AC
courant de commutation assigné
2.2 A
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
1.3 A
contact à poussoir courant de lampe à effluves
20 mA
type de commutation
circuit 3 conducteurs
préavis d'extinction
variation jusqu'à 0 %
fonction de courant de surcharge sélectionnable
Oui
réarmement
réarmable
tension d’alimentation
230...230 V
type de tension d’alimentation
AC
Bobine électronique à voyant