Yokis - Emetteur 2 canaux radio Power antenne extérieure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émetteur mural - Oui
transmission de signal - radio
nombre de canaux - 2
mode de pose - encastré
couverture - 250 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760054544147
Réf. Sonepar
00209454414
Réf. Fournisseur
E2BPPX
Réf. Commerciale
Yokis
émetteur mural
Oui
transmission de signal
radio
nombre de canaux
2
mode de pose
encastré
couverture
250 m
avec émetteur manuel
Oui
avec télécommande
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
couleur
vert
numéro RAL (équivalent)
7001
transparent
Non
adapté pour interrupteur
Oui
adapté à un variateur
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien
Oui
Emetteur 2 canaux radio Power antenne extérieure