Yokis - Emetteur 4 canaux radio Power

Yokis - Emetteur 4 canaux radio Power

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émetteur mural - Oui

  • transmission de signal - radio

  • nombre de canaux - 4

  • mode de pose - encastré

  • couverture - 250 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760054544277

Réf. Sonepar

00209454427

Réf. Fournisseur

E4BPP

Réf. Commerciale

Yokis

émetteur mural

Oui

transmission de signal

radio

nombre de canaux

4

mode de pose

encastré

couverture

250 m

avec émetteur manuel

Oui

émetteur de fenêtre

Non

avec télécommande

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

couleur

blanc

transparent

Oui

adapté pour interrupteur

Oui

adapté à un variateur

Non

adapté à un commutateur de store vénitien

Non

adapté à un élément d'affichage

Non

adapté pour un détecteur de mouvement

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Emetteur 4 canaux radio Power