Yokis - Kit radio volet roulant Power

Yokis - Kit radio volet roulant Power

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émetteur mural - Oui

  • transmission de signal - radio

  • nombre de canaux - 2

  • mode de pose - encastré

  • couverture - 250 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760054545182

Réf. Sonepar

00209454518

Réf. Fournisseur

KITRADIOVRP

Réf. Commerciale

Yokis

émetteur mural

Oui

transmission de signal

radio

nombre de canaux

2

mode de pose

encastré

couverture

250 m

avec émetteur manuel

Oui

émetteur de fenêtre

Oui

avec télécommande

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

couleur

blanc

transparent

Non

adapté pour interrupteur

Oui

Kit radio volet roulant Power