Yokis - Minuterie encastrée filaire 2000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension de commande 1 - 230...230 V
type de tension de commande 1 - AC
retardement du déclenchement - 0.05...240 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760054543515
Réf. Sonepar
00209454351
Réf. Fournisseur
MTM2000E
Réf. Commerciale
Yokis
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de commande 1
230...230 V
type de tension de commande 1
AC
retardement du déclenchement
0.05...240 min
fonction
électronique avec préavis d'extinction
mode de pose
encastré
profondeur d'encastrement
20 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
fréquence de tension de commande 1
50...50 Hz
fréquence de tension de commande 2
50...0 Hz
courant de commutation assigné
10 A
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
3 A
contact à poussoir courant de lampe à effluves
20 mA
type de commutation
circuit 3 et 4 conducteurs
préavis d'extinction
clignoter
fonction de courant de surcharge sélectionnable
Oui
réarmement
réarmable + lumière continue + prolongation
tension d’alimentation
230...230 V
type de tension d’alimentation
AC
charge max. de lampe à incandescence
1000 W
charge max. de lampe fluorescente
500 VA
Minuterie encastrée filaire 2000W