Yokis - Micromodule télérupteur encastré filaire 500W

Yokis - Micromodule télérupteur encastré filaire 500W

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur électronique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 2.2 A

  • mode de pose - encastré

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760054540507

Réf. Sonepar

00209454050

Réf. Fournisseur

MTR500E

Réf. Commerciale

Yokis

fonction

commutateur électronique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de commutation assigné

2.2 A

mode de pose

encastré

profondeur d'encastrement

12 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

tension de commande 1

230...230 V

type de tension de commande 1

AC

fréquence de tension de commande 1

50...50 Hz

tension d’alimentation

230...230 V

type de tension d’alimentation

AC

charge max. de lampe à incandescence

500 W

charge max. de lampe fluorescente

250 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

1.3 A

commande manuelle

Non

Micromodule télérupteur encastré filaire 500W