Yokis - Micromodule télévariateur modulaire radio Power 300W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - radio
type de charge - universel et LED
composition - mécanisme complet avec cadre
nombre de modules (construction modulaire) - 1
contrôle d'app via Bluetooth - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760054544796
Réf. Sonepar
00209454479
Réf. Fournisseur
MTV300MRP
Réf. Commerciale
Yokis
type de commande
radio
type de charge
universel et LED
composition
mécanisme complet avec cadre
nombre de modules (construction modulaire)
1
contrôle d'app via Bluetooth
Non
cablage en série
Oui
commande auxiliaire possible
Non
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement
Oui
utilisable avec un détecteur de présence
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Oui
commande radio possible
Oui
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
type de fixation
autre
matériau
plastique
qualité du matériau
thermodurci
sans halogène
Oui
traitement de la surface
décoré
finition de la surface
mat
couleur
gris
transparent
Non
fréquence
50...50 Hz
type de connexion
borne à vis
section de conducteur
1.1...2.5 mm²
largeur d'appareil
18 mm
hauteur d'appareil
83 mm
profondeur d'appareil
62 mm
Micromodule télévariateur modulaire radio Power 300W