Yokis - Micromodule volet roulant encastré radio Power

Yokis - Micromodule volet roulant encastré radio Power

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • mode de pose - encastré

  • Puissance de coupure max. - 500 W

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760054544673

Réf. Sonepar

00209454467

Réf. Fournisseur

MVR500ERP

Réf. Commerciale

Yokis

système de bus KNX

Non

mode de pose

encastré

Puissance de coupure max.

500 W

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Oui

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Oui

couplage au bus inclus

Oui

module de bus amovible

Oui

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Non

courant de commutation résistif

2 A

fonction commutation

Oui

type de courant

AC

profondeur min. de la boîte d'encastrement

22.5 mm

Micromodule volet roulant encastré radio Power