Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb NP 1.2Ah 6V ? bac standard

Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb NP 1.2Ah 6V ? bac standard

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

  • type - stationnaire

  • tension nominale - 6 V

  • capacité en 20h - 1.2 Ah

  • application - secours / floating

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00894000002

Réf. Fournisseur

NP1.2-6

Réf. Commerciale

Yuasa

modèle

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type

stationnaire

tension nominale

6 V

capacité en 20h

1.2 Ah

application

secours / floating

adapté à un large champ d'application

Oui

connecteur

Faston 4,8

longueur

97 mm

largeur

25 mm

hauteur, borne comprise

54.5 mm

poids

0.31 kg

durée de vie à 20°C

5 an

durée de vie certifiée Eurobat

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NP 1,2Ah - 6V dimensions = L 97 x l 25 x h 97,5 duree de vie = 5 ans