Yuasa - Batterie stat étanche au plomb NP 12Ah 6V ? bac standard - origine TW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type - stationnaire
tension nominale - 6 V
capacité en 20h - 12 Ah
application - secours / floating
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00894000244
Réf. Fournisseur
NP12-6
Réf. Commerciale
Yuasa
modèle
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type
stationnaire
tension nominale
6 V
capacité en 20h
12 Ah
application
secours / floating
adapté à un large champ d'application
Oui
connecteur
Faston 6,35
longueur
151 mm
largeur
50 mm
hauteur, borne comprise
97.5 mm
poids
2.1 kg
durée de vie à 20°C
5 an
durée de vie certifiée Eurobat
Oui
Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NP 12Ah - 6V dimensions = l 151 x l 50 x h 97,5 duree de vie = 5 ans