Yuasa - Batterie stat étanche au plomb NP 17Ah 12V ? bac standard ? origine TW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type - stationnaire
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 17 Ah
application - secours / floating
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00894000019
Réf. Fournisseur
NP17-12I
Réf. Commerciale
Yuasa
modèle
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type
stationnaire
tension nominale
12 V
capacité en 20h
17 Ah
application
secours / floating
adapté à un large champ d'application
Oui
connecteur
insert métrique femelle Ø5mm (M5)
longueur
181 mm
largeur
76 mm
hauteur, borne comprise
167 mm
poids
6.1 kg
durée de vie à 20°C
5 an
durée de vie certifiée Eurobat
Oui
Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NP 17Ah -12V dimensions = L 181 x l 76 x h 167 duree de vie = 5 ans