Yuasa - Batterie stat étanche au plomb NP 24Ah 12V ? bac fr - origine TW

Yuasa - Batterie stat étanche au plomb NP 24Ah 12V ? bac fr - origine TW

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

  • type - stationnaire

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 24 Ah

  • application - secours / floating

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00894000139

Réf. Fournisseur

NP24-12IFR

Réf. Commerciale

Yuasa

modèle

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type

stationnaire

tension nominale

12 V

capacité en 20h

24 Ah

application

secours / floating

adapté à un large champ d'application

Oui

connecteur

insert métrique femelle Ø5mm (M5)

longueur

166 mm

largeur

175 mm

hauteur, borne comprise

125 mm

poids

9 kg

durée de vie à 20°C

5 an

durée de vie certifiée Eurobat

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NP FR (flamme retardante) 24Ah -12V dimensions = L 166 x l 175 x h 125 duree de vie = 5 ans