Yuasa - Batterie stat étanche au plomb NP 4Ah 12V ? bac standard - origine TW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type - stationnaire
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 4 Ah
application - secours / floating
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00894000011
Réf. Fournisseur
NP4-12
Réf. Commerciale
Yuasa
modèle
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type
stationnaire
tension nominale
12 V
capacité en 20h
4 Ah
application
secours / floating
adapté à un large champ d'application
Oui
connecteur
Faston 4,8
longueur
90 mm
largeur
70 mm
hauteur, borne comprise
106 mm
poids
1.75 kg
durée de vie à 20°C
5 an
durée de vie certifiée Eurobat
Oui
Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NP 4 Ah -12V dimensions = L 90 x l 70 x h 106 duree de vie = 5 ans