Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb 22Ah 12V application cyclage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type - stationnaire
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 22 Ah
application - cyclique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00894000232
Réf. Fournisseur
REC22-12I
Réf. Commerciale
Yuasa
modèle
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type
stationnaire
tension nominale
12 V
capacité en 20h
22 Ah
application
cyclique
adapté à un large champ d'application
Oui
connecteur
insert métrique femelle Ø5mm (M5)
longueur
181 mm
largeur
76.2 mm
hauteur, borne comprise
167 mm
poids
6.2 kg
durée de vie certifiée Eurobat
Non
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge
300
Batterie étanche au plomb sans entretien gamme CYCLAGE REC 22Ah -12V dimensions = L 181 x l 76,2 x h 167