Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 12Ah 12V ? bac fr
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type - stationnaire
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 12 Ah
application - secours / floating
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00894000071
Réf. Fournisseur
Y12-12FR
Réf. Commerciale
Yuasa
modèle
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type
stationnaire
tension nominale
12 V
capacité en 20h
12 Ah
application
secours / floating
adapté à un large champ d'application
Oui
connecteur
Faston 6,35
longueur
151 mm
largeur
98 mm
hauteur, borne comprise
97.5 mm
poids
3.6 kg
durée de vie à 20°C
5 an
durée de vie certifiée Eurobat
Oui
Batterie étanche au plomb sans entretien gamme economique YUVOLT FR (flamme retardante) 12Ah -12V dimensions = L 151 x l 98 x h 101 duree de vie = 3/5 ans