Zehnder - Bouche blanche d'extraction ComfoValve Luna E125 Boitier CLRF TVA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 170 mm
largeur avant - 170 mm
longueur avant - 170 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367206058
Réf. Sonepar
05047720605
Réf. Fournisseur
705613128
Réf. Commerciale
Zehnder
diamètre avant
170 mm
largeur avant
170 mm
longueur avant
170 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
forme
rond
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
profondeur d'encastrement
70 mm
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Oui
avec réglage du volume
Oui
régulation automatique
Non
réglage 2 positions
Non
type de commande 2 positions
autre
haute induction
Non
modèle d'air sortant limité
Non
Bouche blanche d'extraction ComfoValve Luna E125 Boitier CLRF TVA