Zehnder - Bouche d'insufflation ZSX DN 125 inox - pour boitiers CLRF-TVA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
forme - rond
diamètre avant - 188 mm
largeur avant - 188 mm
longueur avant - 188 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717573488037
Réf. Sonepar
05047348803
Réf. Fournisseur
705700020
Réf. Commerciale
Zehnder
matériau
acier inoxydable
forme
rond
diamètre avant
188 mm
largeur avant
188 mm
longueur avant
188 mm
profondeur d'encastrement
33 mm
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation
Oui
bouchon d'évacuation
Oui
avec réglage du volume
Non
couleur
acier inoxydable
régulation automatique
Non
réglage 2 positions
Non
type de commande 2 positions
autre
haute induction
Oui
modèle d'air sortant limité
Non
Bouche d'insufflation ZSX DN 125 inox - pour boîtiers CLRF-TVA