Zehnder - ComfoFlat 51 - Coude 90° horizontal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
diamètre de canal équivalent - 90 mm
angle du coude - 90 °
largeur nominale du conduit - 213 mm
hauteur nominale du conduit - 64 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7640129217564
Réf. Sonepar
05047322012
Réf. Fournisseur
990322012
Réf. Commerciale
Zehnder
matériau du conduit
plastique
diamètre de canal équivalent
90 mm
angle du coude
90 °
largeur nominale du conduit
213 mm
hauteur nominale du conduit
64 mm
rayon du coude (nombre x d)
0
ComfoFlat 51 - Coude 90° horizontal