Zehnder - ComfoTube 90 - PEHD - L=50m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
diamètre externe - 90 mm
diamètre intérieur - 74 mm
température d'utilisation - -20...60 °C
homologation selon DIN EN 61386-23 - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7640129216215
Réf. Sonepar
05047328009
Réf. Fournisseur
990328009
Réf. Commerciale
Zehnder
couleur
blanc
diamètre externe
90 mm
diamètre intérieur
74 mm
température d'utilisation
-20...60 °C
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
ComfoTube 90 - PEHD - L=50m