Zehnder - ComfoPipe Compact 200 Tube L=1000 mm, ø200/230
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 125 mm
longueur - 1000 mm
épaisseur d'isolation - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7640138047114
Réf. Sonepar
05047804711
Réf. Fournisseur
990328696
Réf. Commerciale
Zehnder
diamètre nominal du conduit
125 mm
longueur
1000 mm
épaisseur d'isolation
15 mm
ComfoPipe Compact 200 Tube L=1000 mm, ø200/230