Thorn - Rail porteur - TECTON T 4000 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
modèle - autre
longueur - 4001 mm
indice de protection (IP) - IP20
nombre de conducteurs de câblage - 11
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005798114169
Réf. Sonepar
00019811416
Réf. Fournisseur
22128061
Réf. Commerciale
Thorn
puissance de la lampe du luminaire linéaire
0 W
modèle
autre
longueur
4001 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de conducteurs de câblage
11
matériau
acier
couleur
blanc
largeur
69 mm
distance variable des supports d'appareils
Oui
avec câblage
Oui
section transversale des conducteurs de câblage
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble
Oui
avec caniveau de câble
Oui
raccordement électrique avec fiche
Non
coupleur électromécanique intégré
Oui
hauteur
60 mm
classe de protection
I
ZUMTOBEL - TECTON - Rail porteur blanc
Les Atouts de l'article:
Rail porteur en tôle d'acier profilée revêtue de résine polyester blanche. 5 conducteurs (5 x 2,5mm²/16A) pour l'alimentation secteur ainsi 2 x 2 conducteurs (4 x 1,5mm²/10A) pour l'intégration d'un éclairage de secours sur base de 2 circuits indépendants l'un de l'autre plus 2 conducteurs (2 x 1,5mm²/10A) servant de ligne de commande. Raccordement sans outil par set d'alimentation électrique. Température ambiante : -20°C à +45°C. Dimensions: 4001 x 69 x 60 mm ; poids : 6,9 kg