Thorn - Rail porteur pr mont. individuel, blanc - TECTON T LED L1500 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
modèle - 1 longueur
longueur - 1512 mm
indice de protection (IP) - IP20
nombre de conducteurs de câblage - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9008709747685
Réf. Sonepar
00019974768
Réf. Fournisseur
22169358
Réf. Commerciale
Thorn
puissance de la lampe du luminaire linéaire
0 W
modèle
1 longueur
longueur
1512 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de conducteurs de câblage
0
matériau
acier
couleur
blanc
largeur
60 mm
distance variable des supports d'appareils
Oui
avec câblage
Non
section transversale des conducteurs de câblage
0 mm²
adapté à un caniveau de câble
Non
avec caniveau de câble
Non
raccordement électrique avec fiche
Non
coupleur électromécanique intégré
Non
hauteur
54 mm
classe de protection
I
ZUMTOBEL - TECTON - Rail porteur pr mont. individuel, blanc blanc
Les Atouts de l'article:
Rail porteur pr mont. individuel, blanc des luminaires TECTON C et TECTON MIREL en tôle d'acier profilée revêtue d'une laque de résine polyester. Raccordement pour 6 pôles inclus (3 x réseau, 2 x ligne de commande, 1 x phase permanente de sécurité. Embouts transparents compris dans la livraison. Dimensions : 1512 x 60 x 54 mm; poids : 2,5 kg