Thorn - Luminaire LED encastré - OMEGA PRO2 - OP2 3800-840 MPT HFIX Q600

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 29.1 W

  • flux lumineux utile - 3800 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 160.416 kg CO2

EAN

5037319727125

Réf. Sonepar

00019972712

Réf. Fournisseur

92913231

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

29.1 W

flux lumineux utile

3800 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

29.1...29.1 W

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

acier

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation DSI

Oui

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Oui

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Non

répartition lumineuse

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

22

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

36

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

couleur de la lumière

blanc

valeur de papillotement Pst LM

1

facteur de puissance (cos phi)

0.98

largeur

597 mm

hauteur/profondeur

55 mm

longueur

597 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

évaluation de l’éblouissement (UGR)

18

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

continu

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

THORN - OMEGA PRO2 - Luminaire LED encastré 29,1W 3800lm 4000K DALI blanc

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED encastré/plafonnier/suspension. Driver, gradable DALI-2. Classe électrique II, IP40_IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : tôle d'acier, blanc (similaire à RAL9016). Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV. Optique microprismatique pour un espacement maximisé. Connexion électrique via borniers à poussoirs, avec repiquage possible. Livré avec LED 4 000 K, Indice min. de rendu des couleurs: 80 Dimensions : 597 x 597 x 55 mmPuissance du luminaire: 29,1 WFlux lumineux du luminaire: 3800 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 131 lm/WPoids : 5,05 kg