fin de vie
Thorn - Downlight LED - CETUS - CETUS LED 1000 HF 830

Thorn - Downlight LED - CETUS - CETUS LED 1000 HF 830

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9008709697669

Réf. Sonepar

00019969766

Réf. Fournisseur

96242095

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

9.5 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

1100 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

borne automatique

flux lumineux

1100...1100 lm

puissance de lampe acceptée

9.4...9.4 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

traitement de la surface

laqué / peint

matériau de la verrine

plastique transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

59...59 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

lentille focale

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK09

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

hauteur/profondeur

88 mm

diamètre externe

215 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

90 mm

diamètre intégré

190...190 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

116 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Encastré LED performant et de faible hauteur, Encastré. Electronique, non gradable. Corps et réflecteur : aluminium, thermopoudré blanc (RAL 9016). Diffuseur : Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP44, IK09. Fixations à ressort adapté

Les Atouts de l'article:

Encastré LED performant et de faible hauteur, encastré. Electronique, non gradable. Corps et réflecteur : aluminium, thermopoudré blanc (RAL 9016). Diffuseur : Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP44, IK09. Fixations à ressort adaptées à des plafonds de 1 à 35 mm d’épaisseur. Découpe d 190 mm. Livré avec LED 3 000 K. Dimensions : d215 x 88 mm Puissance du luminaire: 9,5 W Poids : 0,7 kg