Thorn - Downlight LED - CETUS - CETUS LED 2000 HF 830
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 19.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1950 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9008709697683
Réf. Sonepar
00019969768
Réf. Fournisseur
96242097
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
19.6 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1950 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
1950...1950 lm
puissance de lampe acceptée
19.5...19.5 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
plastique transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
108...108 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
hauteur/profondeur
88 mm
diamètre externe
215 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
90 mm
diamètre intégré
190...190 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
99 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Encastré LED performant et de faible hauteur, Encastré. Electronique, non gradable. Corps et réflecteur : aluminium, thermopoudré blanc (RAL 9016). Diffuseur : Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP44, IK09. Fixations à ressort adapté
Les Atouts de l'article:
Encastré LED performant et de faible hauteur, encastré. Electronique, non gradable. Corps et réflecteur : aluminium, thermopoudré blanc (RAL 9016). Diffuseur : Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP44, IK09. Fixations à ressort adaptées à des plafonds de 1 à 35 mm d’épaisseur. Découpe d 190 mm. Livré avec LED 3 000 K. Dimensions : d215 x 88 mm Puissance du luminaire: 19,6 W Poids : 0,7 kg