Thorn - Luminaire LED urbain - NELLA - NELLA 100W HID SIL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 114 W
flux lumineux utile - 9200 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3607640025188
Réf. Sonepar
00019002518
Réf. Fournisseur
96255491
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
114 W
flux lumineux utile
9200 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur du boîtier/corps
gris
mode de pose
rehausse
source lumineuse
lampe aux halogénures/lampe à vapeur de sodium
puissance de lampe acceptée
100...100 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E40
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...240 V
appareillage
ballast ferromagnétique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
optique ajustable
Oui
dimensions du mât/crosse de montage
60...60 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
télécommande
sans
avec radiocommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
avec câble de raccordement
Non
longueur du câble
4 m
largeur
428 mm
hauteur/profondeur
476 mm
longueur
85 mm
diamètre
428 mm
Lanterne d’éclairage urbain
Les Atouts de l'article:
Lanterne portée pour lampe Source lumineuse: 1 x HSE/HIE-CE / 100W 100 W avec ballast ferromagnétique. Classe électrique II, IP65, IK08. Embase en aluminium gris (RAL 9006). Chapeau résistant aux UV en Polycarbonate (PC). Vasque en Polycarbonate (PC) transparent résistant aux UV. Paralume en aluminium. Fournie complète, dans un seul carton. Installation en top avec emmanchement d 60 mm, longueur 65 mm. Hauteur de feu conseillée: entre 3 et 4 mètres. Dimensions : d85/428 x 476 mm Puissance du luminaire: 114 W Poids : 5,7 kg Scx : 0.143 m²