Thorn - Luminaire routier à LED - ISARO PRO - IP 24L70 740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 53 W
flux lumineux utile - 7488 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3607640470636
Réf. Sonepar
00019047063
Réf. Fournisseur
96275868
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
53 W
flux lumineux utile
7488 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
anthracite
traitement de la surface
laqué / peint
mode de pose
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée
53...53 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
100000 h
optique ajustable
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
télécommande
commande autonome
avec radiocommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
avec câble de raccordement
Non
longueur du câble
0 m
efficience du luminaire
141 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.98
largeur
224 mm
hauteur/profondeur
114 mm
longueur
571 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
type de connexion
borne automatique
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
B
THORN - ISARO PRO - Luminaire routier à LED
Les Atouts de l'article:
Lanterne d’éclairage routier LED moderne (Small) avec 24 LED alimentées en 700mA avec une optique Route étroite. Driver. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium (EN AC-44300) injecté, thermopoudré gris anthracite 900 sablé texturé. Emmanchement : aluminium (EN AC-44300), injecté thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Fermeture : verre ép. 5 mm. Fixations : Acier inox. Livré avec un adaptateur d’emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°/15°/20°) ou latéral (inclinaison -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.Dimensions : 571 x 224 x 114 mmPuissance du luminaire: 53 WFlux lumineux du luminaire: 7488 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 141 lm/WPoids : 5,7 kgScx : 0.054 m²