Thorn - Luminaire LED éclairage routier - CIVITEQ 24L70-740 NR BPS CL2 M60 GY-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 52 W
flux lumineux utile - 7725 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319278979
Réf. Sonepar
00019927897
Réf. Fournisseur
96627879
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
52 W
flux lumineux utile
7725 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
gris
traitement de la surface
revêtu par poudre
mode de pose
montage vertical/latéral
source lumineuse
LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée
52...52 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
251...251 mA
courant nominal de la LED à courant constant
251...251 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
100000 h
Degré de protection (NEMA)
autre
optique ajustable
Non
dimensions du mât/crosse de montage
60...60 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
télécommande
sans
avec radiocommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
avec câble de raccordement
Non
efficience du luminaire
144 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
230 mm
hauteur/profondeur
133 mm
longueur
390 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
type de connexion
borne automatique
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
16
THORN - CIVITEQ - Luminaire d’éclairage routier à LED 52W 7725lm 4000K gris
Les Atouts de l'article:
Lanterne d’éclairage routier LED de taille Small avec 24 LED et une optique Route étroite 700mA. Electronique,Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006). Fermeture : verre plat trempé. Vis : Acier inox, traitement Ecolubric®. Livré avec un adaptateur d’emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°) ou latéral (inclinaison -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K. Protection contre la surtension : mode commun à une impulsion 10 kV et mode commun multi-impulsions 8 kV et mode différentiel multi-impulsions 6 kV. Si un système DALI permanent est connecté, mode différentiel et mode commun multi-impulsions 6 kV.Dimensions : 390 x 230 x 133 mmPuissance du luminaire: 52 WFlux lumineux du luminaire: 7725 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 149 lm/WPoids : 5,7 kgScx : 0.077 m²