• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ZG LIGHTING - 96631442 - BETA 2 LED3800-840 HF Q600

    • Fabricant : ZG LIGHTING
    • Réf. fabricant : 96631442
    • Référence Sonepar : 00019901335
    • EAN : 9010299013354
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Une dalle encastrée LED avec un cadre de 14 mm d'épaisseur. Driver LED, Rendement fixe. Classe électrique II, IP54_IP20, IK06. Corps: tôle d'acier, blanc. Diffuseur: microprismatique. Livré avec LED 4 000 K. UGR < 19 et L65 < 3000 cd/m² conforme à EN 12464:2011 . Dimensions : 596 x 596 x 14 mm . Puissance totale : 33 W . Flux lumineux du luminaire: 3800 lm . Efficacité lumineuse du luminaire: 115 lm/W . Poids : 4 kg . Position de la lampe: STD - Standard . Source lumineuse: LED . Flux lumineux du luminaire*: 3800 lm . Efficacité lumineuse du luminaire*: 115 lm/W . Efficacité de la lampe: 115 lm/W . Indice min. de rendu des couleurs: 80 . Température de couleur*: 4000 Kelvin . Tolérance de la couleur (MacAdam intial)*: 3 . Durée de vie utile médiane*: 50000h L80 à 25°C . Convertisseur: 1x LED_DRV . Puissance du luminaire*: 33 W . Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00 Equipement: FIX

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier