Thorn - Borne LED - RAZE - RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 900 ANT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
flux lumineux utile - 696 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299056122
Réf. Sonepar
00019905612
Réf. Fournisseur
96631804
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
15 W
flux lumineux utile
696 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
hauteur/profondeur
900 mm
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
puissance de lampe acceptée
15...15 W
répartition lumineuse
asymétrique
émission de lumière
direct
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
valeur de papillotement Pst LM
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
largeur
220 mm
longueur
173 mm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
33
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
THORN - RAZE - Borne LED 15W 696lm 3000K DALI
Les Atouts de l'article:
Borne LED sur bride de 900 mm de haut, incorporant la technologie Flat beam® de Thorn. 1 LED entraîné à 350mA. gradable DALI Driver inclus. Classe électrique II, IP66, IK10. Boîtier : fonderie aluminium (EN44300, compatible à une installation en bord de mer), thermopoudré, texturé gris anthracite 900 sablé. Vasque : traitement anti-UV Polycarbonate (PC), semi-dépoli. Fixations : Acier inox. Livré avec LED 3 000 K.Protection contre la surtension 6 kV en série. Intervalles de fixation 200 mm x 200 mm. Les boulons ne sont pas inclus.Dimensions : 173 x 220 x 900 mmPuissance du luminaire: 15 WFlux lumineux du luminaire: 696 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 46 lm/WPoids : 8,48 kg