fin de vie

Thorn - MIKE LED 1200 1800 840

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 22 W

  • flux lumineux utile - 1800 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9008709862760

Réf. Sonepar

00019986276

Réf. Fournisseur

96644484

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

22 W

flux lumineux utile

1800 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

1182 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau

plastique

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

avec interrupteur

Non

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

18...18 W

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

22 mm

hauteur/profondeur

36 mm

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Réglette LED compact et sobre. Diffuseur de qualité pour un éclairage uniforme des corniches, des étagères et des armoires sans ombres. Grande efficacité, 40% d'économies d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes T5.La réglette peut êt