Thorn - Projecteur LED grands espaces - AREAFLOOD PRO L 144L70-740 A6 HFX CL2 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 297 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 44938 lm
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319313878
Réf. Sonepar
00019931387
Réf. Fournisseur
96644682
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
297 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
44938 lm
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
297...297 W
adapté à un montage sur rail
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal de la LED à courant constant
1410...1410 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
sans
répartition lumineuse
asymétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...35 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.99
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
largeur
490 mm
hauteur/profondeur
139 mm
longueur
658 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
évaluation de l’éblouissement (UGR)
40
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
THORN - AREAFLOOD - Projecteur LED grands espaces 297W 44938lm 4000K DALI gris
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED compact et polyvalent pour l'éclairage de grands espaces. Avec corps Large. convertisseur à LED configuré pour la gradation DALI avec deux fils de commande, alimentant 144 LED à 700mA avec une distribution lumineuse asymétrique 60°. IP66, IK08, Classe électrique II. Corps : fonderie aluminium (EN AC-44300), Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006).. Fermeture : trempé verre de mm d’épaisseur. Avec fourche de montage réversible, Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : 658 x 490 x 139 mmPuissance du luminaire: 297 WFlux lumineux du luminaire: 44938 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 151 lm/WPoids : 18,49 kgScx : 0.073 m²