Zucchini - Alimentation male pour canalisation electrique prefabriquee MR 160A - PBT IP55

Zucchini - Alimentation male pour canalisation electrique prefabriquee MR 160A - PBT IP55

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 160 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033777039098

Réf. Sonepar

07261703909

Réf. Fournisseur

ZU50401101

Réf. Commerciale

Zucchini

position d'alimentation

extrémité

nombre de pôles

3

courant assigné CA 50 Hz

160 A

tension assignée à CA 50 Hz

0...1000 V

indice de protection (IP)

IP55

modèle

unique

couleur

gris

longueur

550 mm

largeur

100 mm

hauteur

240 mm

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

Les Atouts de l'article:

Boitier d'alimentation mâle MR PBT (matériau isolant)
Se monte en bout de canalisation MR 160A
Raccordement 3x120mm² + 1x70mm² et 3x150mm²
Degré de protection IP55
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6