Zucchini - Alimentation femelle pour canalisation electrique prefabriquee MR 1000A - metal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 1000 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033777051205
Réf. Sonepar
07261705120
Réf. Fournisseur
ZU50411137
Réf. Commerciale
Zucchini
position d'alimentation
extrémité
nombre de pôles
3
courant assigné CA 50 Hz
1000 A
tension assignée à CA 50 Hz
0...1000 V
indice de protection (IP)
IP55
modèle
unique
couleur
gris
numéro RAL
7035
longueur
850 mm
largeur
290 mm
hauteur
400 mm
MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)
Les Atouts de l'article:
Boitier d'alimentation femelle MR métal
Se monte en bout de canalisation MR 100A
Livré avec tête d'épanouissement à monter - Raccordement sur plages
Degré de protection IP55
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6