Zucchini - Boite de derivation 32A pour mini canalisation MS - avec porte-fusible 10,3x38
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 32 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033777041862
Réf. Sonepar
00245704186
Réf. Fournisseur
ZU51515076
Réf. Commerciale
Zucchini
nombre de pôles
3
courant assigné CA 50 Hz
32 A
sélection de phases
Non
type de dérivation
câble
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
tension assignée à CA 50 Hz
0...400 V
avec verrouillage
Non
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
gris
MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation MS 32A
Avec porte-fusible pour fusibles 10,3 x 38mm
Fusible non fourni
Constituée de matière plastique autoextinguible, elle garantit une forte résistance mécanique et une résistance aux courants statiques